Références
Réf. remplacée :-T-PWTR45100-2RS-A
INA :PWTR45100-2RS-XL
Rubix :0269-1006552
Fabricant :0645552830000
EAN :4047643212014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR45100 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 83000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,24 € HT
/ unité
294,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h