Références
SKF :NA 69/32
Rubix :0301-1356330
Fabricant :12763
EAN :7316570333671


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 69/32 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à deux rangées intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Il est possible d'assembler séparément les bagues intérieure et extérieure, ce qui permet des ajustements serrés pour l'arbre et le palier et facilite les inspections de maintenance.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47300 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 90000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,37 € HT
/ unité
127,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours