Galet de roulement SKF NA 49/22

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 49/22
Rubix :0301-1359042
Fabricant :12693
EAN :7316570490404
ROULEMENT A AIGUILLES NA 49/22 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 49/22 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
49,35 € HT
/ unité
59,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours