Références
INA :NNTR80X200X90-2ZL
Rubix :0269-1438550
Fabricant :0012599030000
EAN :4012802472530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR80X200X90 2ZL INA
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 410000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 620000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 882,02 € HT
/ unité
7 058,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours