Galet de roulement INA NUTR25-X-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR25-X-A
Rubix :0269-1005910
Fabricant :0069310060000
EAN :4047643190695
GALET DE CAME NUTR 25XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 25XA INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence4200 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29000 N
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
106,85 HT
/ unité
128,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h