Galet de roulement INA NA2208-2RSR
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA2208-2RSR
Rubix :0269-1008147
Fabricant :0000277580000
EAN :4012802424089


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NA 2208 2RSR INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 850 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,98 € HT
/ unité
182,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours