Galet de roulement INA NUTR50-X-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR50-X-A
Rubix :0269-1005929
Fabricant :0069568150000
EAN :4047643190596
GALET DE CAME NUTR 50XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 50XA INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr58000 N
Charge statique de base, radiale - C0r86000 N
240,48 HT
/ unité
288,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours