Galet de roulement INA NUTR45100-X-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR45100-X-A
Rubix :0269-1005923
Fabricant :0069567690000
EAN :4012802369861
GALET DE CAME NUTR45100XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR45100XA INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1400 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr73000 N
Charge statique de base, radiale - C0r114000 N
238,51 € HT
/ unité
286,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours