Galet de roulement SKF STO 20

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :STO 20
Rubix :0301-1270723
Fabricant :27090
EAN :7316571064772
GALET DE CAME STO 20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME STO 20 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Galets-supports sans bagues d'épaulement, sans bague intérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériesto
Charge dynamique de base, radiale - Cr20100 N
Charge statique de base, radiale - C0r28000 N
82,46 € HT
/ unité
98,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours