Galet de roulement INA PWTR30-2RS-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :PWTR30-2RS-XL
Rubix :0269-1006546
Fabricant :0566758010000
EAN :4047643200035
GALET A AIGUILLES PWTR 30 2RS XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 30 2RS XL INA


Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériepwtr..-2rs-xl
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
137,94 HT
/ unité
165,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h