Galet de roulement INA NATV15

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATV15
Rubix :0269-1005419
Fabricant :0005796450000
EAN :4012802146714
GALET DE CAME NATV 15 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATV 15 INA


Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence1600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
Charge statique de base, radiale - C0r23400 N
70,56 € HT
/ unité
84,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h