Galet de roulement INA NATV8-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV8-PP-A
Rubix :0269-1005453
Fabricant :0057127500000
EAN :4012802459210
GALET DE CAME NATV 8-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 8-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence2500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
Charge statique de base, radiale - C0r11700 N
43,88 HT
/ unité
52,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h