Galet de roulement INA RNA2202-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA2202-X-2RSR
Rubix :0269-1008124
Fabricant :0000280370000
EAN :4012802713305
GALET DE CAME RNA 2202 2RSRX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME RNA 2202 2RSRX INA


Galets de roulement RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13,8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérierna22..-2rsr
Charge dynamique de base, radiale - Cr6700 N
Charge statique de base, radiale - C0r9500 N
60,46 € HT
/ unité
72,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours