Galet de roulement INA NATV6

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATV6
Rubix :0269-1005448
Fabricant :0000343980000
EAN :4012802449297
GALET DE CAME NATV 6 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATV 6 INA


Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence3100 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr5400 N
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
34,29 € HT
/ unité
41,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h