Galet de roulement SKF NATR 6 X

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NATR 6 X
Rubix :0301-1359010
Fabricant :12910
EAN :7316577724823
GALET DE CAME NATR 6X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATR 6X SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement cylindrique et sont livrés prêts au montage. Un espace étroit entre la bague extérieure et les bagues d'épaulement emmanchées serrées forme un dispositif d'étanchéité par passage étroit. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Prise en charge des charges axiales dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Charge dynamique de base, radiale - Cr3,3 N
Charge statique de base, radiale - C0r3,8 N
46,26 € HT
/ unité
55,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours