Galet de roulement SKF NA 49/32

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 49/32
Rubix :0301-1270771
Fabricant :12696
EAN :7316577012364
ROULEMENT A AIGUILLES NA 49/32 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 49/32 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena
Vitesse de référence10000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr30800 N
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
66,75 HT
/ unité
80,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours