Références
INA :NATV15-PP-A
Rubix :0269-1005420
Fabricant :0055067510000
EAN :4012802418798


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NATV 15-PP-A INA
Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natv..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12600 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,94 € HT
/ unité
88,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h