Galet de roulement INA NA22/6-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA22/6-2RSR
Rubix :0269-1005227
Fabricant :0000275530000
EAN :4012802440768
GALET DE CAME NA 22/6 2RSR QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NA 22/6 2RSR QMC 1 INA


Support roller NA-RSR

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Charge dynamique de base, radiale - Cr3350 N
Charge statique de base, radiale - C0r3650 N
36,16 € HT
/ unité
43,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h