Références
INA :STO12-X
Rubix :0269-1007316
Fabricant :0000536510000
EAN :4012802424379


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : GALET DE CAME STO 12X INA
Galets de roulement STO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,10 € HT
/ unité
73,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours