Galet de roulement SKF NA 4916

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4916
Rubix :0301-1356545
Fabricant :12750
EAN :7316577012227
ROULEMENT A AIGUILLES NA 4916 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4916 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena 49
Cageacier
Poids0,88 kg
Vitesse de référence4500 rpm
Epaisseur30 mm
NormeISO 1206-2001; ISO 492:2002; ISO 5753-1:2009
Charge dynamique de base, radiale - Cr88000 N
Charge statique de base, radiale - C0r183000 N
246,45 € HT
/ unité
295,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours