Galet de roulement INA NUTR50-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR50-A
Rubix :0269-1005928
Fabricant :0095961510000
EAN :4054369426373
GALET DE CAME NUTR 50 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 50 A INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1300 rpm
204,28 € HT
/ unité
245,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours