Galet de roulement SKF NA 4918

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4918
Rubix :0301-1270673
Fabricant :12753
EAN :7316577080011
ROULEMENT A AIGUILLES NA 4918 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4918 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur35 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena 49
Cageacier
Poids1,312 kg
Vitesse de référence3800 rpm
Epaisseur105 mm
NormeISO 3030:1996
Charge dynamique de base, radiale - Cr112000 N
Charge statique de base, radiale - C0r265000 N
329,89 € HT
/ unité
395,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours