Galet de roulement INA NATR8-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR8-X-PP-A
Rubix :0269-1005411
Fabricant :0057127000000
EAN :4012802469103
GALET DE CAME NATR 8-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 8-X-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence7500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr5500 N
Charge statique de base, radiale - C0r6700 N
45,76 € HT
/ unité
54,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours