Références
INA :NATR30
Rubix :0269-1005387
Fabricant :0000319840000
EAN :4012802132458


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 30 INA
Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ unité
127,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h