Références
INA :RSTO8-X-TV
Rubix :0269-1007060
Fabricant :0002640670000
EAN :4012802467123


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9,8 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 08XTV INA
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9,8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rsto |
| Cage | polyamide |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,67 € HT
/ unité
33,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h