Galet de roulement INA NATR25

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR25
Rubix :0269-1005383
Fabricant :0000319680000
EAN :4012802455526
GALET DE CAME NATR 25 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 25 INA


Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Matièreacier
Vitesse de référence1800 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
Charge statique de base, radiale - C0r27000 N
85,20 HT
/ unité
102,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h