Galet de roulement INA NATR15-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR15-X-PP-A
Rubix :0269-1005374
Fabricant :0055912010000
EAN :4012802427738
GALET DE CAME NATR 15-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 15-X-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence3600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
Charge statique de base, radiale - C0r14500 N
77,07 € HT
/ unité
92,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h