Références
INA :RSTO10-X
Rubix :0269-1007036
Fabricant :0000537750000
EAN :4012802419993


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 10X INA
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rsto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8800 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,97 € HT
/ unité
64,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours