Galet de roulement INA NATR25-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR25-PP-A
Rubix :0269-1005384
Fabricant :0057278390000
EAN :4012802459241
GALET DE CAME NATR 25-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 25-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1800 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
Charge statique de base, radiale - C0r27000 N
91,39 HT
/ unité
109,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h