Références
SKF :NA 6903
Rubix :0301-1356117
Fabricant :12766
EAN :7316577117229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 6903 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na |
| Matière | acier pour roulements |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,54 € HT
/ unité
60,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours