Références
INA :STO12
Rubix :0269-1007315
Fabricant :0000540970000
EAN :4012802713824


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : GALET DE CAME STO 12 INA
Galets de roulement STO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,54 € HT
/ unité
66,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h