Galet de roulement INA PWTR1542-2RS-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-PWTR1542-2RS-A
INA :PWTR1542-2RS-XL
Rubix :0269-1302278
Fabricant :0625856810000
EAN :4047643198400
GALET A AIGUILLES PWTR 1542 2RS XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 1542 2RS XL INA


Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériepwtr..-2rs-xl
Charge dynamique de base, radiale - Cr14700 N
Charge statique de base, radiale - C0r16200 N
104,86 € HT
/ unité
125,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours