Galet de roulement INA NA2200-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA2200-2RSR
Rubix :0269-1005216
Fabricant :0000275960000
EAN :4012802056853
GALET DE CAME NA 2200 2RSR QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NA 2200 2RSR QMC 1 INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence5500 rpm
58,80 HT
/ unité
70,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h