Galet de roulement SKF RNA 22/8.2RS

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 22/8.2RS
Rubix :0301-1108907
Fabricant :21247
EAN :7316570245769
ROULEMENT AIGUILLE RNA22/8.2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE RNA22/8.2RS SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles à une rangée sans bague intérieure, conçu pour des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur la goupille ou l'arbre. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur11,8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérierna
Charge dynamique de base, radiale - Cr4680 N
Charge statique de base, radiale - C0r4550 N
34,55 HT
/ unité
41,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours