Galet de roulement INA RSTO30

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RSTO30
Rubix :0269-1007047
Fabricant :0000542910000
EAN :4012802692358
GALET A AIGUILLES RSTO 30 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 30 INA


Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériersto
Charge dynamique de base, radiale - Cr23100 N
Charge statique de base, radiale - C0r35500 N
85,32 € HT
/ unité
102,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours