Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5206-2Z
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5206-2Z
Rubix :0269-1005100
Fabricant :0008233330000
EAN :4012802781366


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5206 2Z INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52 |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,44 € HT
/ unité
155,33 € TTC

- Epuisé