Galet à billes / galet à billes sur axe INA KR5204-2RS
Galet à billes sur axe
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KR5204-2RS
Rubix :0269-1004846
Fabricant :0008443060000
EAN :4064328825857


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 63,6 mm |
Détails articles : GALET DE CAME KR 5204-2RS INA
Galets à billes sur axe KR52..-2RS, à 2 rangées, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 63,6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | kr52..-2rs |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,32 € HT
/ unité
213,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h