Tuyau pour nettoyage Trelleborg 0060967

Tuyau KLENET

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :0060967
Rubix :1195-2034467
TUYAU BP10 KLENET NITRILE BLEU 25X35 UE40

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service30 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP10 KLENET NITRILE BLEU 25X35 UE40


Tuyau pour le lavage à l'eau chaude. Tube : NBR de qualité alimentaire, blanc et lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement : NBR/PVC bleu, lisse, résistant aux corps gras et aux intempéries. Sans phtalates. Conforme au règlement FDA 21 CFR 177.2600. Température d'utilisation : -20°C à +95°C. Pistolet de lavage à éviter, à utiliser avec une lance. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).

Points forts

Bonne tenue aux températures élevées. Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles. Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries. Sans phtalates.

Applications

Lavage des sols et nettoyage à l’eau chaude, dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs… Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service30 bar
Applicationnettoyage en milieu alimentaire
Longueur40 m
Rayon de courbure155 mm
Matièrenbr de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse
1 849,20 € HT
/ 40 mètres
2 219,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours