Freinage des filetages Loctite 272, Contenance: 50 ml
Freinfilet 272
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :272
Rubix :0166-8000100
Fabricant :1008095
EAN :5010266421889

Documents
Détails articles : FREINFILET 272 FORT FL 50ML LOCTITE UC10
LOCTITE 272 est un freinfilet anaérobie de couleur rouge, conçu pour offrir une fixation permanente et fiable sur les éléments filetés métalliques soumis à des températures pouvant aller jusqu'à 232°C. Grâce à sa résistance élevée et sa viscosité moyenne, ce produit est idéal pour sécuriser les grandes fixations, telles que les boulons et les goujons, même dans des environnements soumis à des vibrations intenses. Sa formule thixotrope permet une application précise sans coulure, assurant une répartition homogène du produit sur le filetage. Il durcit en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ayant un faible jeu et assure ainsi une étanchéité efficace et durable tout en empêchant les desserrages accidentels. Adapté aux conditions industrielles exigeantes, LOCTITE 272 est recommandé pour une utilisation sur l’acier et les métaux, avec un temps d’ajustement suffisant pour le positionnement des pièces avant polymérisation complète.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Rouge
- Couple de rupture, M10 boulons en acier : 23.0 N·m
- Temps d'ajustement : 40.0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 4, speed 20 rpm : 4000.0 - 15000.0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Rouge
- Couple de rupture, M10 boulons en acier : 23.0 N·m
- Temps d'ajustement : 40.0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 4, speed 20 rpm : 4000.0 - 15000.0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure un freinage permanent des fixations filetées soumises à des contraintes élevées ;
- Fonctionne dans des environnements à haute température, jusqu’à 232 °C ;
- Résiste efficacement aux chocs et aux vibrations, évitant les desserrages non désirés ;
- Fournit une étanchéité fiable sur les assemblages filetés, évitant les fuites ;
- Application facilitée grâce à une viscosité moyenne et une texture thixotrope ;
- Offre un temps d’ajustement de 40 minutes, permettant un repositionnement initial.
- Fonctionne dans des environnements à haute température, jusqu’à 232 °C ;
- Résiste efficacement aux chocs et aux vibrations, évitant les desserrages non désirés ;
- Fournit une étanchéité fiable sur les assemblages filetés, évitant les fuites ;
- Application facilitée grâce à une viscosité moyenne et une texture thixotrope ;
- Offre un temps d’ajustement de 40 minutes, permettant un repositionnement initial.
Applications
LOCTITE 272 est recommandé pour les applications nécessitant une fixation permanente sur des éléments métalliques filetés, notamment les grands boulons et les goujons. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels exposés à de fortes températures, des vibrations constantes ou des sollicitations mécaniques importantes. Ce produit est utilisé dans les secteurs tels que la mécanique lourde, la construction de machines, l’industrie automobile et la maintenance industrielle. Il convient parfaitement pour les assemblages sur acier, en garantissant à la fois sécurité, durabilité et performance dans des conditions rigoureuses.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 40 min |
| Poids | 56 g |
| Température maxi | 232 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,05 € HT
/ unité
62,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h