Freinage des filetages Spartex 735994, Contenance: 50 ml

Frein filetage moyen M-LOCK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :735994
Rubix :C600-8098008
EAN :3660338017667
COLLE ASSEMBLAGE FILETAGES FREIN MOYEN 50G
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE ASSEMBLAGE FILETAGES FREIN MOYEN 50G


Frein filetage moyenne viscosité à résistance intermédiaire. Convient aux vis, boulons, écrous.
Résiste aux vibrations. Démontable avec un outillage normal.
Formule thixotrope pour une répartition adéquate du produit entre les pièces à coller et une parfaite tenue.
Produit NSF-P1 : adhésif adapté à un usage dans et autour des zones de transformation des aliments.
Fabrication allemande.
Couleur : Bleu
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 400 à 800 mPa.s
Plage de température : -50°C / +150°C
Jeu à combler : 0,05 - 0,18 mm
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Poids50 g
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h