Freinage des filetages Spartex 840475, Contenance: 35 ml

Frein filetage moyen M-LOCK GEL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :840475
Rubix :C600-5177720
EAN :3660338059186
POMPE P.ASSEMBLAGE DES FILETAGES FREIN MOYEN GEL - FF14 35G

Résumé technique

Documents

Détails articles : POMPE P.ASSEMBLAGE DES FILETAGES FREIN MOYEN GEL - FF14 35G


Frein filetage sous forme de gel haute viscosité à résistance intermédiaire. Convient pour un freinage filetage normal sur les vis, boulons, écrous.
Formule thixotrope pour une répartition adéquate du produit entre les pièces à coller et une parfaite tenue.
Caractéristiques de la pompe gel : Dosage très précis par simple pression du doigt.
Dépose à l'endroit précisément choisi sans risque de voir s'écouler l'adhésif ailleurs. Idéal pour les endroits difficiles d'accès.
Fabrication allemande.
Couleur : Bleu
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 6000 à 8500 mPa.s
Plage de température : -50°C / +150°C
Jeu à combler : 0,10 - 0,30 mm

Points forts

Aucune pollution du gel lors de son application car nul besoin de frotter pour l'appliquer

Informations techniques


Attributs
Contenance35 ml
Poids35 g
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
39,72 HT
/ unité
47,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h