Freinage des filetages Loctite 270 BO 250ML EGFD, Contenance: 250 ml
Freinfilet 270
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :270 BO 250ML EGFD
Rubix :0166-8000097
Fabricant :1335906
EAN :5010266000893



Documents
Détails articles : FREINFILET 270 FORT FL250ML LOCTITE 270 UC10
LOCTITE® 270 est un freinfilet de résistance élevée, conçu pour assurer le freinage permanent et l'étanchéité d'assemblages filetés, garantissant une fixation durable et fiable, même en cas de chocs et de vibrations.
Caractéristiques:
LOCTITE® 270 se distingue par son efficacité à assurer le freinage des écrous, boulons et goujons en permettant de sécuriser ces assemblages de manière permanente. Il polymérise en l'absence d'air dès qu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il est efficace sur tous les métaux, y compris les substrats passifs, comme l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces revêtues, et il peut polymériser sans nettoyage préalable, même en présence d'huile anticorrosion ou de liquide de coupe. Bien que ce freinfilet offre un freinage permanent grâce à sa haute résistance, un démontage reste possible en chauffant les pièces à 300°C et en procédant au désassemblage tant qu'elles restent chaudes.
Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester diméthacrylate
- Couleur : vert
- Forme physique : liquide
- Fluorescence : Fluorescent aux UV
- Viscosité : 500 mPa.s (cP) à 20 RPM
- Température d’application : -55 à 180 °C
- Temps d'ajustement : 10 minutes
- Couple de rupture (M10, acier) : 33 Nm
- Couple résiduel (M10, acier) : 33 Nm
Normes:
LOCTITE® 270 est conforme aux normes suivantes :
- NSF P1 : Cette certification atteste que le produit est adapté pour une utilisation en tant que produit de collage et/ou d’étanchéité dans des zones de processus alimentaires, garantissant ainsi la sécurité des opérations dans des environnements critiques.
- ISO 10964 : Cette norme couvre les essais relatifs aux performances de polymérisation et au couple de rupture des produits adhésifs.
- ISO 10123 : Cette norme spécifie les méthodes de test pour évaluer la résistance au cisaillement des adhésifs structuraux appliqués sur des assemblages axe-bague en acier, démontrant ainsi la robustesse et la fiabilité du produit.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques:
LOCTITE® 270 se distingue par son efficacité à assurer le freinage des écrous, boulons et goujons en permettant de sécuriser ces assemblages de manière permanente. Il polymérise en l'absence d'air dès qu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il est efficace sur tous les métaux, y compris les substrats passifs, comme l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces revêtues, et il peut polymériser sans nettoyage préalable, même en présence d'huile anticorrosion ou de liquide de coupe. Bien que ce freinfilet offre un freinage permanent grâce à sa haute résistance, un démontage reste possible en chauffant les pièces à 300°C et en procédant au désassemblage tant qu'elles restent chaudes.
Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester diméthacrylate
- Couleur : vert
- Forme physique : liquide
- Fluorescence : Fluorescent aux UV
- Viscosité : 500 mPa.s (cP) à 20 RPM
- Température d’application : -55 à 180 °C
- Temps d'ajustement : 10 minutes
- Couple de rupture (M10, acier) : 33 Nm
- Couple résiduel (M10, acier) : 33 Nm
Normes:
LOCTITE® 270 est conforme aux normes suivantes :
- NSF P1 : Cette certification atteste que le produit est adapté pour une utilisation en tant que produit de collage et/ou d’étanchéité dans des zones de processus alimentaires, garantissant ainsi la sécurité des opérations dans des environnements critiques.
- ISO 10964 : Cette norme couvre les essais relatifs aux performances de polymérisation et au couple de rupture des produits adhésifs.
- ISO 10123 : Cette norme spécifie les méthodes de test pour évaluer la résistance au cisaillement des adhésifs structuraux appliqués sur des assemblages axe-bague en acier, démontrant ainsi la robustesse et la fiabilité du produit.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure un freinage permanent des assemblages filetés, même dans des environnements soumis à des chocs et vibrations importantes ;
- Fonctionne efficacement sur tous les types de métaux, y compris les substrats passifs, comme l'acier inoxydable et l'aluminium ;
- Tolère une légère contamination par des huiles de coupe ou anticorrosion, réduisant les étapes de préparation ;
- Résiste à des températures allant de -55 à 180 °C, garantissant une performance fiable dans des conditions extrêmes.
- Fonctionne efficacement sur tous les types de métaux, y compris les substrats passifs, comme l'acier inoxydable et l'aluminium ;
- Tolère une légère contamination par des huiles de coupe ou anticorrosion, réduisant les étapes de préparation ;
- Résiste à des températures allant de -55 à 180 °C, garantissant une performance fiable dans des conditions extrêmes.
Applications
LOCTITE® 270 est recommandé pour une utilisation dans des assemblages filetés permanents exposés à des chocs et vibrations. Il est idéal pour :
- Les goujons sur carters moteurs ;
- Les écrous et boulons sur carters et couvercles de pompes ;
- Les composants de boîtes de vitesses et presses.
- Les goujons sur carters moteurs ;
- Les écrous et boulons sur carters et couvercles de pompes ;
- Les composants de boîtes de vitesses et presses.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 10 min |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,86 € HT
/ unité
363,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h