Freinage des filetages Loctite 246 BO 50ML EGFD/ES, Contenance: 50 ml
Scellement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :246 BO 50ML EGFD/ES
Rubix :0166-8056885
Fabricant :2678229
EAN :4058093032343



Documents
Détails articles : FREINFILET 246 HTE TEMP. FL 50ML LOCTITE 246 UC10
Le LOCTITE ® 246 ™ est un ester de diméthacrylate liquide opaque bleu, un composant-ne nécessite aucun mélange, thixotrope avec une viscosité moyenne et une force moyenne. Il est conçu pour le verrouillage et l'étanchéité des attaches filetées qui nécessitent un démontage normal avec des outils à main standard. Le produit guérit lorsqu'il est confiné en l'absence d'air entre les surfaces métalliques de montage rapproché et empêche le desserrage et les fuites des chocs et des vibrations. La nature thixotrope de la LOCTITE ® 246 ™ réduit la migration du produit liquide après application sur le substrat.
Points forts
thixotrope
empêche le desserrage et les fuites des chocs et des vibrations
réduit la migration du produit liquide après application
viscosité moyenne et force
Applications
Le Loctite ® 246 ™ est particulièrement adapté aux applications lourdes telles que les boulons utilisés dans les transmissions, les équipements de construction ou les ensembles de chemin de fer où la résistance aux chocs lourds, aux vibrations et au niveau de contrainte est nécessaire avec une exposition à des Températures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 5 min |
| Poids | 50 g |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 28 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,84 € HT
/ unité
92,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h