Références
3M :70016054242
Rubix :0168-8216486
Fabricant :7000049045
Détails articles : RUBAN EXTRUDE PTFE/SILICONE 5490 33 M X 19,1 MM G UC12
Il offre une surface douce, non adhérente pour faciliter le glissement tout en offrant une grande résistance en température. Epaisseur 0,09 mm. Il résiste au vrillage pendant le déroulement.
Le ruban 5490 3M™ est composé d'un film polytetrafluoroethylene (PTFE) extrudé avec un très faible coefficient de friction, combiné à un adhésif silicone sensible à la pression.
Points forts
Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.
Grande plage de température de -50 à 205 C°
Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Grande plage de température de -50 à 205 C°
Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Applications
Pour machines et équipements chauffés
Informations techniques
Attributs
| Température maxi | 260 °C |
|---|---|
| Résistance chimique | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 785,20 € HT
/ 12 unités
3 342,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
