Freinage des filetages Loctite 278, Contenance: 50 ml

Scellement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :278
Rubix :0166-8192747
Fabricant :1117477
EAN :5010266428437
FREINFILET HAUTE FL 50 ML TEMPERATURE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : FREINFILET HAUTE FL 50 ML TEMPERATURE


Le freinfilet LOCTITE 278 est une solution performante pour sécuriser les assemblages filetés soumis à de fortes contraintes mécaniques. De couleur verte, il se distingue par sa résistance élevée et sa viscosité moyenne, assurant une fixation fiable, sans desserrage, même sous vibrations intenses. Ce produit est conçu pour empêcher les mouvements, les fuites et la corrosion indésirable au sein des assemblages métalliques, y compris ceux exposés à des températures élevées pouvant aller jusqu'à 200°C. Il est efficace même sur des surfaces légèrement contaminées par de l’huile anticorrosion ou des liquides de coupe, sans nécessiter de nettoyage préalable. Il s'applique facilement et présente un temps d'ajustement de 20 minutes sur l’acier et le laiton, et de 60 minutes sur l’acier inoxydable. LOCTITE 278 est particulièrement recommandé pour les pièces métalliques jusqu’à une taille de boulon M10, garantissant un couple de rupture élevé de 42 Nm.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Vert
- Viscosité Brookfield RVT à 25 °C (broche 6, 100 rpm) : 2400 à 3600 mPa.s (cP)
- Temps d’ajustement sur acier et laiton : 20 minutes
- Temps d’ajustement sur acier inoxydable : 60 minutes
- Température maximale de service : 200 °C (392 °F)
- Couple de rupture pour boulon M10 : 42 Nm
- Recommandé pour : Métal Acier, Métal Acier - Acier inoxydable, Métal Laiton.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Empêche efficacement le desserrage et les fuites dans les assemblages soumis aux vibrations ;
- Offre une résistance élevée pour des fixations durables et sûres ;
- Fonctionne sans nettoyage préalable, même sur des surfaces légèrement huilées ;
- Résiste à des températures allant jusqu’à 200 °C, idéal pour les environnements chauds ;
- Assure un couple de rupture élevé (42 Nm) sur les boulons M10, garantissant une fixation robuste ;
- Application facile grâce à sa viscosité moyenne qui facilite la manipulation.

Applications

LOCTITE 278 est idéal pour les applications de freinage de pièces filetées dans l’industrie. Il est recommandé pour les assemblages métalliques nécessitant une fixation solide et durable, notamment dans les environnements soumis à des vibrations ou à des températures élevées. Il s’utilise efficacement sur des composants en acier, acier inoxydable ou laiton, sans nécessiter de nettoyage préalable des surfaces. Ce freinfilet convient parfaitement aux PME opérant dans les secteurs industriels, tels que la mécanique, la maintenance industrielle, la fabrication de machines ou les équipements de production, où la sécurité et la fiabilité des assemblages sont essentielles.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Temps de séchage20 min
Température mini-55 °C
Température maxi200 °C
77,63 € HT
/ unité
93,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h