Freinage des filetages Loctite 572, Contenance: 250 ml

Colle calorétanche 572

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :572
Rubix :0166-8000054
Fabricant :142612
EAN :5010266572406
CALORETANCHE 572 TU250ML LOCTITE 572 UC10
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : CALORETANCHE 572 TU250ML LOCTITE 572 UC10


LOCTITE® 572 est un produit d'étanchéité spécialement conçu pour les raccords filetés métalliques grossiers. Son temps de polymérisation étendu offre la possibilité d'ajuster les raccords après l'application, ce qui le rend idéal pour des installations nécessitant un ajustement précis. Il polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques, empêchant ainsi le desserrage et les fuites dues aux vibrations et aux chocs. Avec une résistance moyenne, il assure un démontage facile tout en garantissant une fixation sûre. Ce produit est recommandé pour des filetages allant jusqu'à M80 et garantit une étanchéité fiable des tuyaux et raccords métalliques. Sa formulation thixotrope permet une application précise sans couler ni s'étaler excessivement.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Caractéristiques clés : Thixotrope
- Couleur : Blanchâtre
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C, Spindle 6, speed 20 rpm : 14400.0 - 28600.0 mPa.s (cP)
- Taille de filetage maximale : M80
- Type de résistance : Moyenne
- Temps de polymérisation : Lent.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Permet une étanchéité fiable des tuyaux et raccords filetés métalliques ;
- Adapté aux filetages métalliques grossiers jusqu'à M80 ;
- Formulation thixotrope évitant les coulures et facilitant l'application ;
- Polymérisation lente pour ajustements post-application ;
- Résistance moyenne pour un démontage facile en cas de besoin ;
- Empêche les fuites et le desserrage causés par les chocs et vibrations.

Applications

LOCTITE® 572 est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la plomberie, de l'industrie automobile et de l'ingénierie mécanique. Il est particulièrement recommandé pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques. Il est utilisé dans les réseaux de fluides industriels où une fixation sûre et un ajustement précis sont essentiels. Son temps de polymérisation retardé le rend adapté aux montages requérant des ajustements avant durcissement complet.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Poids250 g
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
180,03 € HT
/ unité
216,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance