Freinage des filetages Orapi Maintenance 1303F3, Contenance: 50 ml
FREINAGE MOYEN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :1303F3
Rubix :0747-8134704
EAN :3564111000153
Documents
Détails articles : FREINAGE MOYEN FL 50ML
Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques destinés aux assemblages devant être démontés avec de l’outillage standard.
Points forts
Résiste aux chocs et aux vibrations
•
Protège de la corrosion
•
Charge répartie sur 100% des surfaces
•
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…
•
Démontable avec de l’outillage standard
•
Excellente stabilité dans le temps
•
Assure une parfaite étanchéité du filetage s’il y a suffisamment
de produit entre les filets
•
Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.
•
Homologué NSF S6 pour des utilisations en industries alimentaires.
Applications
Entretien et construction en mécanique. Automobile, appareils électroniques, appareils ménagers, constructions… Fixation et étanchéité. Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques. Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,76 € HT
/ 6 unités
719,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

