Freinage des filetages Loctite 276, Contenance: 250 ml

Frein Filet 276 Fort RAP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :276
Rubix :0166-8189131
Fabricant :1266354
FREINFILET FORT, FIXATION LOCTITE 276 FL 250 ML
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : FREINFILET FORT, FIXATION LOCTITE 276 FL 250 ML


LOCTITE 276 est un freinfilet liquide monocomposant de couleur verte, formulé pour offrir un freinage et une étanchéité permanents des fixations filetées métalliques. Grâce à sa faible viscosité, il pénètre efficacement dans les filets et sa résistance très élevée permet de garantir un freinage permanent, empêchant tout desserrage involontaire, même dans des environnements soumis à des vibrations constantes. Ce produit anaérobie polymérise rapidement, de 3 à 5 minutes, assurant ainsi une fixation solide et durable sans avoir besoin d'utiliser d'activateurs. Il est compatible avec divers métaux, tels que l'acier, le laiton, l'acier inoxydable et les surfaces en nickel. Il tolère également les surfaces légèrement légèrement huilées, réduisant les étapes de préparation.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate ;
- Couleur : Vert ;
- Temps d'ajustement : 3.0 - 5.0 minutes ;
- Viscosité (Brookfield - RVT, à 25 °C, Spindle 2, 20 rpm) : 380.0 - 620.0 mPa.s ;
- Substrats compatibles : Métal Acier, Métal Acier inoxydable, Métal Laiton, Nickel.
LOCTITE 276 est un frein-filet vert à base de méthacrylate, à faible viscosité et à très haute résistance. Il atteint sa résistance à la traction en 3 minutes sur l'acier, en 3 minutes sur le laiton et en 5 minutes sur l'acier inoxydable. Tolère les légères salissures dues aux huiles industrielles. Convient aux surfaces nickelées. Contrôle du produit par fluorescence.

Points forts

- Assure un freinage et une étanchéité permanents des assemblages filetés ;
- Résiste efficacement aux vibrations, empêchant les desserrages accidentels ;
- S'adapte à tous types de métaux, y compris les surfaces en nickel ;
- Polymérisation rapide sans besoin systématique d’activateur ;
- Application facilitée grâce à une faible viscosité, idéale pour les assemblages serrés ;
- Tolère les surfaces légèrement huilées, réduisant le temps de préparation.

Applications

LOCTITE 276 est recommandé pour les applications où la sécurité de fixation est critique et où un démontage n’est pas prévu. Il convient parfaitement aux assemblages filetés métalliques soumis à des vibrations, comme dans les équipements industriels, les systèmes mécaniques ou les structures métalliques. Il est utilisé dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la fabrication de machines, de l’assemblage d’éléments en acier inoxydable ou en laiton, ainsi que dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques. Ce freinfilet est particulièrement adapté aux environnements où une résistance maximale au desserrage et à la corrosion est requise, même sur des pièces avec des résidus d’huile. Il peut être appliqué à température ambiante, dans des ateliers de production ou de maintenance, pour garantir des assemblages fiables et durables.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Température maxi104 °C
243,37 HT
/ unité
292,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Contenance