Freinage des filetages Loctite 243 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml

Freinfilet 243

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :243 BO 50ML EGFD
Rubix :0166-8000085
Fabricant :1335884
EAN :5010266000688
FREINFILET 243 NORMAL FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : FREINFILET 243 NORMAL FL 50ML LOCTITE UC12


LOCTITE® 243 Freinfilet est un adhésif anaérobie polyvalent conçu pour sécuriser et étanchéifier les écrous et les vis afin de prévenir le desserrage dû aux chocs ou aux vibrations. Il est adapté à des fixations filetées jusqu’à un diamètre de M36 (36mm). De résistance moyenne, il permet un démontage facile avec des outils standards. Ce produit bleu est compatible avec tous les types de métaux, y compris les substrats passifs tels que l’acier inoxydable et les surfaces plaquées.

Caractéristiques:
LOCTITE® 243 présente une technologie acrylique avancée qui polymérise en l’absence d’air entre des surfaces métalliques bien ajustées. Sa nature thixotrope minimise la migration du produit lors de l’application, assurant une distribution uniforme. Le produit empêche le desserrage des fixations des assemblages vibrants, comme celles des pompes, boîtes de vitesses et presses. Il tolère les contaminations, y compris par des huiles légères, permettant une utilisation sans nettoyage préalable. Il est efficace dans des environnements allant de -55 à 180 °C.

Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester Diméthacrylate
- Couleur : Bleu
- Fluorescence : Fluorescent aux U.V.
- Forme physique : Liquide
- Diamètre du filetage : jusqu’à 36 mm
- Viscosité : 2 150 mPa.s (vitesse 20 RPM)
- Gravité spécifique @ 23.0 °C : 1,08
- Couple de rupture, Boulons en oxyde noir M10 et écrous en acier doux : \~26.0 N·m (230.0 in./lb. )
- Couple résiduel, Boulons en oxyde noir M10 et écrous en acier doux : 5.0 N·m (40.0 in./lb. )
- Plage de température d’application : -55 à 180 °C
- Temps d’ajustement : 10 minutes
- Type de polymérisation : Anaérobie
- Méthode d’application : Manuel, pistolet ou système d’application
- Emballage : carte blister.

Normes:
Ce LOCTITE® 243 est conforme aux normes suivantes :
- La norme NSF/ANSI 61, garantissant son utilisation sécurisée pour des applications impliquant des systèmes d’eau potable. Cette certification atteste que le produit ne contient pas de substances nuisibles qui pourraient contaminer l’eau.
- La norme ISO 10964, qui évalue la résistance et le couple des fixations filetées, assurant que le LOCTITE® 243 maintient un couple et une résistance fiables pour des fixations filetées soumises à des vibrations et contraintes mécaniques importantes ;
- La norme ISO 10123 mesure la résistance au cisaillement des adhésifs pour assurer la fiabilité du LOCTITE® 243 pour maintenir une résistance optimale entre des surfaces métalliques même sous contraintes ;
- La norme ISO 11359-2, portant sur la stabilité thermique et le coefficient de dilatation thermique, indiquant l’aptitude du produit à résister à des variations de température ;
- La norme ISO 8302, qui détermine la conductivité thermique pour prévoir les performances dans des environnements à haute chaleur.

Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

Assure une sécurisation efficace des fixations filetées en prévenant les desserrages dus aux vibrations Compatible avec tous les types de métaux, y compris les substrats passifs tels que l’acier inoxydable Tolérant aux huiles, ce qui le rend utilisable sans nettoyage préalable des fixations Démontage facile avec des outils manuels standards, simplifiant les opérations de maintenance Résistance élevée aux températures, offrant des performances fiables jusqu’à 180 °C Nature thixotrope réduisant la migration du produit pour une application précise et propre Nouvelle formule CMR-FREE.

Applications

LOCTITE® 243 est idéal pour le freinage et l’étanchéité des pièces filetées dans divers secteurs industriels. Il est conçu pour des fixations filetées jusqu’à un diamètre de M36, souvent utilisées dans des applications industrielles lourdes ou des équipements mécaniques de grande taille. Il est particulièrement recommandé pour les applications sur des équipements soumis à des vibrations, telles que les pompes, les moteurs, les boîtes de vitesses et les presses.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Temps de séchage10 min
Poids50 g
Température mini-55 °C
Température maxi180 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 40,31
40,30 HT
/ unité
48,36 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
40,30 HT / unité
12 et plus
36,50 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Sélectionner les références (3)