Freinage des filetages Loctite 2701, Contenance: 250 ml

Frein filet 2701 fort

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :2701
Rubix :0166-8000098
Fabricant :195725
EAN :5010266191508
FREINFILET 2701 FORT FL250ML LOCTITE 2701 UC10
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : FREINFILET 2701 FORT FL250ML LOCTITE 2701 UC10


Le LOCTITE 2701 est un freinfilet anaérobie conçu pour assurer le freinage et l'étanchéité des fixations filetées. Sa formule à base de méthacrylate présente une faible viscosité, ce qui permet une application précise même dans les filetages fins. Ce produit se distingue par sa résistance élevée, même sur les surfaces passivées, comme le chrome ou l'acier inoxydable, garantissant un maintien durable des assemblages. Il tolère également une légère présence d’huile sur les pièces, ce qui facilite son application en environnement industriel. Sa particularité fluorescente sous lumière UV en fait un choix privilégié pour les opérations de contrôle qualité. LOCTITE 2701 empêche les desserrages, les fuites et les phénomènes de corrosion, tout en assurant une parfaite étanchéité des filetages métalliques.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Vert
- Fluorescence : Oui, sous lumière UV
- Temps d'ajustement : 4.0 - 25.0 min
- Viscosité (Brookfield RVT, @ 25 °C, Spindle 2, 20 rpm) : 500.0 - 900.0 mPa.s (cP)
- Recommandé pour : Métal Acier, Métal Acier - Acier inoxydable, Métal Laiton
- Type de résistance : Élevée
- Aspect : Liquide

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Résistance élevée adaptée aux fixations soumises à des vibrations ou efforts mécaniques importants ;
- Faible viscosité facilitant la pénétration dans les filetages fins et assurant une répartition homogène ;
- Fluorescence UV permettant un contrôle qualité rapide et efficace ;
- Tolère une légère contamination par des huiles, ce qui réduit les exigences de préparation de surface ;
- Prévient les desserrages, les fuites et les phénomènes de corrosion dans les assemblages métalliques ;
- Efficace sur tous types de métaux, y compris l’acier inoxydable et les surfaces chromées.

Applications

LOCTITE 2701 est recommandé pour l’assemblage de fixations filetées métalliques devant résister à des vibrations ou des charges élevées. Il est particulièrement efficace sur les métaux, tels que l’acier, l’acier inoxydable et le laiton. Ce produit est idéal pour les environnements industriels où les composants sont soumis à des contraintes mécaniques, comme dans la fabrication de machines, les équipements de production, les systèmes hydrauliques ou les moteurs.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Temps de séchage25 min
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 315,40 HT
/ 10 unités
2 778,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours